ミクロンツール
ミクロンツールの ドリル
ミクロンツールの 超硬ドリル
ミクロンツールの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
溝長(mm)
10.3
注文コード
02428886
品番
CD8.0X20CBSALD
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
10.3
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
796-3823
材質
超硬
角度(°)
60
表面処理
ALDコーティング
胴径(Φmm)
20
小端径(Φmm)
8
角度小数
60