bitstrong(ビットストロング)
マイクロチューブ用フリーズボックス 81穴 PC製
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02435531
品番
BS-FBOX-CSR81
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ポリカーボネート(PC)製で温度変化や衝撃に強く透明度の高いボックス
蓋に配置番号が印字され、サンプル管理が容易
対応温度:-196℃~+121℃ オートクレーブ可"
寸法(mm)
133×133×51.7
材質
ポリカーボネート(PC)
温度範囲(℃)
-196~+121
孔数
81
適合チューブ
1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、クライオチューブ、バイアルチューブ
孔径(Φmm)
12.7