ボンドCK11 コンクリート・木材用

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 02444224 品番 42719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

水性
速乾
無溶剤型
充てん性
低臭型
健康住宅対応

用途
モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
JIS規格
JIS A5537(木れんが用接着剤)
JIS A5538(壁・天井ボード用接着剤)
主な用途
モルタル・コンクリートと木レンガや巾木の接着
床タイルとコンクリートの接着
発泡スチロールに可
環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分アクリル樹脂系エマルジョン系 トラスコ品番103-4171 粘度(Pa・s)150〜300(23℃) 色調灰色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途速乾 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06178286
2021-07-06
用途:
ガレージに床を貼る作業に使用
運輸・通信業

コンクリートの床に廃材で束を立ててその上にパーティクルボードを置いてフローリング材を貼りました。
その束をコンクリート床に接着するのに使用してます。ものすごく強力です。
他にもコンクリートの壁に2*4材で柱を立てて棚を作りました。その柱もこのボンドで接着しています。こちらも剥がれる気配がありません。
コニシは木工用ボンドでも使用していますが、品質が良いですよね。

対象商品:
02444224
2020-12-04
用途:
コンクリート床に合板貼

乾燥時間が適度で、塗りやすく、接着力が強く使い勝手がよい。

対象商品:
02444224
2015-04-16
用途:
自宅の水道補修用

価格はホームセンターのほうが安いかもしれませんが、手間ひまを考えると時間があるならこちらでまとめ買いが便利ですね。商品はもちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする