NX20ハイグリース

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード02445213 品番000020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

潤滑、浸透剤。
高級耐熱(200℃)
防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。

成分
アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)
n-ヘプタン
LPG
用途
モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。
建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。
家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。
種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20〜200 淡褐色 使用目的潤滑 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 特性潤滑性、防錆性、耐光性 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445213
2023-05-17
用途:
摺動部分のグラスアップ
サービス業

粘り気と滑りやすさがバランスよくて使いやすいです
よく回すネジ部にも使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2023-02-25
用途:
ドアヒンジなどに

粘度もちょうどよく飛散もすくないです。最後までしっかりつかえました

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2022-05-19
用途:
機械の定期的なメンテナンス時に使用
有限会社 松山マシンサービス 様

幅広い使用温度範囲の為にあらゆる機械に使用でき、ユーザー様にも提供しております。

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2022-05-11
用途:
試験機等、摺動部の点検及び清掃時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノズルタイプなので手軽に塗布でき汚れることもありません。
グリスを無駄に使うこともないので経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2022-03-11
用途:
機械のメンテナンス

ノズルが細いところに入るので使い易いので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2021-08-29
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社石原自動車ボデー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使えて、今まで使って他ものよりコスパが良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
02445213
2020-04-26
用途:
機械等の潤滑油
鹿児島県漁業協同組合 様

水産現場で使用しています。手軽に使用でき、潤滑油としての効果バッグンです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445213
2019-12-05
用途:
成形プレスの摺動部に給油
株式会社オーレックス 様

200℃まで使用可能なだけあって、油膜切れ・齧りもなく多用しています。
ノズルは2モード切替なのも良いですね。
但し、そのノズルの耐久性は長くありません。
(ノズルをほかのスプレー缶に転用するのは、樹脂部品の劣化状態や液漏れの状態によります。)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする