000111 ステンカット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02445231 000111 ステンカット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 02445231

ステンカット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード02445231 品番000111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。

成分鉱油・油性剤・塩素系極圧添加剤等・防錆剤・L.P.G. 種別切削潤滑剤 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100°1hr) 用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。 形状スプレー タイプ塩素系 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量198mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02445231 000111 85225483 000115 ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(420mL) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445231
2024-05-14
用途:
鉄材の穴あけに。

ボール盤加工時に安心して使用できます。常用使用してます。

対象商品:
02445231
2024-03-07
用途:
ステンレス系、難作材等、仕上げ加工
有限会社平野製作所 様

穴明け、タップ、リーマ、ボーリング加工で仕上がり面が綺麗で精度も良い

対象商品:
02445231
2023-08-09
用途:
SUS304のタップ加工
自動車・二輪車・自転車関連業

工作機械や製品の腐食に対する注意や換気が要るものの、塩素系添加剤入りのほうがよく切れるとのことで選択
。ステンレス非対応品と比べると雲泥の差。下穴拡げたりした苦労が不要で、ハンドタップ時の疲労も激減しました。ステンレス対応品のうちでは比較的安価ですし、少量使用なら注意点も守りやすいと思うので、推します。

1人が参考にしています
対象商品:
02445231
2023-09-05
用途:
ステンレスタップ加工時
田谷製作所 様

今回で5本使用しました。タップ破損無し かじれ 無し アルミニウムのタップもトラブル無し
新型は本体が太く 持ちにくい 旧型は 細身で手にしっくりして 使い易かった。

対象商品:
02445231
2020-02-10
用途:
タップ作業時
中津電設 様

タップ作業時に使用しています。
普通のスプレー缶は、最後まで使用できずに廃棄していました。
この商品は最後までガスが持ちそうです。

対象商品:
02445231
2019-07-20
用途:
SPHC-P の タップ加工
高田鉄工所 様 (製造業)

SS400のタップ加工は 適当な油でも タップ加工できますが。
おなじ鈍ら系の鉄なのになぜかSPHC酸洗は粘りがあるのか解りませんが、
よくむしれた様になり加工不良があり
色々なタッピング油を思考しましたが解決できず困っていましたが、
この油を使用すると嘘のように不良率が下がりました、
ただSUS用ですのでどうかなと思いますが、
正常に加工出来ますので重宝してます。

対象商品:
02445231
2019-02-09
用途:
ジュラルミン切削
北海道札幌琴似工業高等学校 様

ジュラルミン切削に利用しました。とてもきれいに切削できました。

対象商品:
02445231
2018-11-28
用途:
主にSUS向け穴あけと鉄系のリーマ加工

加工が綺麗に仕上がります。満足しております。もうちょっとだけ価格が下がると大変うれしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする