ヤナセ製油
ヤナセ製油の 工業用潤滑油
ヤナセ製油の 切削油
クリーナーカットエース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
02445256
品番
0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具
上水道管用、ネジ切り加工専用
用途例
上水道管用ネジ切り加工専用
容器仕様
缶
容量(L)
16
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性