曜日別特売
1003 スーパーオイル オノマシン 02445274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーオイル

(2件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード02445274品番1003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。

用途汎用ネジ切油容器仕様ポリ容器粘度(cSt)21.5(40℃)容量(L)4適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445274
2017-02-16
用途: ねじきりマシーン
日本厨房サービス株式会社

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品 : 02445274
2015-11-06
用途: 旋盤でのねじ切り、切削時の筆付け(特に仕上げ)に使用。
森鋲螺製作所

適度な粘度があって、高速でも飛び散らない。
他のタッピングオイルのように、使用後の機械にべたつきがない。
二度目の購入。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする