ヤナセ製油
ヤナセ製油の 工業用潤滑油
ヤナセ製油の 切削油
シュアーカット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
02445344
品番
YS-15N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
銅・銅合金に使用可。
用途
マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合)
鉄・SUSのタップ加工
容量(L)
20
容器仕様
缶
引火点(℃)
166
密度(g/cm
3
)
0.886
適合工具
マニシングセンター、鉄・SUSのタップ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
色相
1
JIS分類
N3-8
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません