ヤナセ製油
ヤナセ製油の 工業用潤滑油
ヤナセ製油の 切削油
シュアーカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
引火点(℃)
142
注文コード
02445371
品番
YS-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
引火点
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
銅・銅合金は変色に注意。
用途
アルミ・鋳物の加工
容器仕様
缶
引火点(℃)
142
密度(g/cm
3
)
0.849
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
色相
L0.5
JIS分類
N4-1
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません