ヤナセ製油
ヤナセ製油の 工業用潤滑油
ヤナセ製油の 切削油
セブンカット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
02445441
品番
MC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
水溶性切削油
希釈液は淡黄色透明。
使用濃度2〜3%
用途
鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。
容量(L)
20
用途例
平面・円筒・工具切削対応切削油
容器仕様
缶
pH
9.8(30倍液)
引火点(℃)
引火性なし
密度(g/cm
3
)
(15℃)1.05
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません