Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201

Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き) USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート SystemBase 02448201

USB to RS422/485シリアルコンバーター4ポート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02448201
品番
Multi-4/USB COMBO(USBロック付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

PCのUSBポートにRS422/RS485ポートを外付けできるコンバーター
研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換コンバーター
USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成
通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能
通信速度最大921.6Kbps
USB1.1/2.0完全準拠
2重バッファ通信
USBからの電源供給により外部電源不要
プラグアンドプレイ互換
15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保
USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止
RoHS対応
ポート数:4ポート

用途
RS422/RS485インターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続して使用
その他
【シグナル】RS422:TXD+, TXD-, RXD+, RXD / RS485:TRXD+, TRXD-
色
青or黒
質量(g)
100
外形寸法(mm)
184.2×39.0×16.3
ポート数
4
電源
外部電源不要
対応OS
Windows / Linux
保存温度(℃)
-20~80
通信方式
非同期シリアル通信 RS-422/RS-485
保証期間
1年
コネクタ
DB9オス
ケーブル長(mm)
600
動作温度(℃)
0~50
フローコントロール制御
XON/XOFF
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信速度(kbps)
921.6
注意
※商品のカラーは青または黒のいずれかとなります。
※カラーはお選びいただけません。ご購入のタイミングにより、どちらのカラーがお届けとなるか異なりますので、あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする