曜日別特売
ADRL-0003 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRL-0003 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456572
ADRL-0003 ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所) 02456572

ルーマードリルロング刃 ADRL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.03注文コード02456572品番ADRL-0003
参考基準価格(税別)¥23,840販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。
刃径公差:+0/-0.005

用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工ドリル径(Φmm)0.03溝長(mm)0.6全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする