ADRL-SV-0025 コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所) 02459774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADRL-SV-0025 コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所) 02459774
ADRL-SV-0025 コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所) 02459774

コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.25注文コード02459774品番ADRL-SV-0025
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工ドリル径(Φmm)0.25溝長(mm)7全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子表面処理FCSコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-04
用途: ケイヒンキャブパイロットジェット穴拡張
その他業種

#26ジェットが無いので低い番手にこのドリルで穴あけました。長さも充分貫通しました。
何しろ細いのに折れない良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする