曜日別特売
HR-386 トラックロープ マニラ 三友 02466502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トラックロープ マニラ

(5件のレビュー)
取扱い終了
太さ(Φmm)9
内容量1巻注文コード02466502品番HR-386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然繊維でできており、環境に優しい商品です。滑り、伸びが少ないロープです。

用途
トラック用、雑用、結束、覆いに。
長さ(m)30太さ(Φmm)9材質サイザル麻タイプ両端アイ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02466511
2023-08-21
用途: トラック用

擦れるところでもないところで切れてしまった。不安で次回は購入できない。

対象商品 : 02466493
2016-04-02
用途: トラックで使用。
建設業・工事業

伸びがなく、使い易く非情に良い。

対象商品 : 02466493
2016-09-30
用途: トラックの積み荷の固定
永森建設株式会社建設業・工事業

何回か使用して早く切れてしまった。
トラックの積み荷に使うのは不安がある。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02466511
2016-11-29
用途: トラック 荷張り
株式会社ダイビン運送

4回使用で切れました。
トラックでの荷張りには使用できません!!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 02466493
2014-09-02
用途: 積み荷の固定
合同会社ティーオージャパン

丈夫でしばりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする