60 ヘックスビットB 東日製作所 02469266

ヘックスビットB

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3
内容量1個注文コード02469266品番60
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
先端形状ヘックス適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CNサイズ3名称ヘックスビットB-W3アズワン品番65-0561-65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02469232
2023-01-04
用途: 機械検査

以前購入品が使用時に曲がってしまいました。トルク限度が不明確かな?代替え購入です。

対象商品 : 02469232
2020-07-09
用途: 機械のメンテナンス時に使用

作業時に欠けてしまい、急遽購入する事に。しかし毎回使っている通販サイトは全て取扱が無く途方に暮れていたところ、モノタロウで発見!!しかもお求めやすく当日出荷で助かりました。

対象商品 : 02469266
2020-06-30
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

東日のトルクドライバーに使用。同じメーカーのものでなくても使えるのですが、どんなクオリティのものかと思い、購入しました。何の変哲もないヘックスビットですが、値段は高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02469223
2017-04-06
用途: 製造ラインに使用

まさかこんなニッチなものが当日配送になっているとは思わなかった。使用している物がダメになったので、すぐ入手できて非常に助かった。

対象商品 : 02469232
2016-01-26
用途: ネジ締め時のトルク管理実験

0.49Nm程度のトルク管理を想定していたが
ビットの強度が不明で油断もあったが先端が破損した。
(恐らく1.0Nmくらいで締めていたと思う)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする