曜日別特売

粘着マット 水洗い可能タイプ 600×900mm APST-WB-1シリーズAPST-WB-1DB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ダークブルー
内容量1枚注文コード02469420品番APST-WB-1DB
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。

色
ダークブルー
アズワン品番
4-7134-02
材質
ポリウレタン
寸法
600×900(横幅×長さ)
厚さ
5(±0.3~0.5)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする