アズピュア(アズワン)
粘着マット 水洗い可能タイプ 600×900mm APST-WB-1シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ダークブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02469596
品番
APST-WB-1G
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水洗いによって繰り返し使用できる粘着マットです。静電気対策エリアでご使用いただけます。
色
グレー
アズワン品番
4-7134-01
材質
ポリウレタン
寸法
600×900(横幅×長さ)
厚さ
5(±0.3~0.5)
粘着力
≧50N/2
表面抵抗値(Ω)
<9.9×10E10