東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の トルクレンチソケット
ソケット6H-32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02470325
品番
234
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
二重六角
二面幅B(mm)
32
差込角(mm)
19.05
寸法L(mm)
55
ねじの呼び寸法
M22・M24
寸法D1(Φmm)
45
寸法D2(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応