NO-85 プラスビットB 東日製作所 02470456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスビットB

(13件のレビュー)
取扱い終了
この商品はトラスコ品番・サイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02470456
品番
NO-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02470456NO-8506162317NO-85NO-85 プラスビットB 東日製作所 06162317プラスビットB東日製作所1本
¥219
税込¥241
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 時短作業
ガレージIKE 様

ロックの窪みまでが短いのが、市販されていないので、助かりました。

対象商品 : 06162326
2023-04-04
用途: ボール盤ビス止め

使用時のサイズなどは弊社で使うビスに合っているので何時もリピートしています。
ただ、強度が少し弱くインパクトドライバーなどに使うビットは違い締め付けの最後に
先が欠けてしまうことが結構ありますのでもう少し強度があるといいです。

対象商品 : 06162335
2020-05-20
用途: 車のメンテナンス

大きな3のサイズが少ないので助かりました。どこでも売っている2のサイズだと滑るねじがきれいに回りました。レア―な商品が適正価格でいつも助かります。

対象商品 : 06162317
2020-08-14
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

価格が高くてもよいので、刃先にカムアウト防止の溝がついているものがほしいです。

対象商品 : 06162317
2020-05-15
用途: ネジ締め
製造業

すぐ届いたので助かりました。とくに問題なく作業しています。

対象商品 : 06162335
2019-02-15
用途: 大きな扉の取っ手の取付
建設業・工事業

強度がありしっかりしていましたが、短いため 取付部材とドリルが接触 もう少し長いものにするべきでした。ビット自体は良かったと思います

対象商品 : 06162317
2018-10-10
用途: 試験用
製造業

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

対象商品 : 06162317
2023-08-11
用途: 東日製トルクドライバーによる。トルクメンテナンスの為
製造業

精密用機器のトルク管理の為に購入しました。当初、ベッセルのドライバービットを使用していました、しかし、ビットの六角ボルト側の凹みまでの長さが11mmの為完全にはロックしていなく、純正品を購入しました。純正品は六角ボルト側の凹みまでの長さが5mmの為浮きもなくロックします。当然ですが、ただし、径の太い物しか無いため使いづらい感じがあるので、もう少し細長いタイプが欲しかった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする