曜日別特売

イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)

イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) - Wiha(ビーハ/ノガ)

ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。

用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
適合ドライバー
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
刃先
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
最大締付トルク(N・m)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296195828596R120727-9179820IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296316628596R115727-91316.615IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296348028596R110727-91274.510IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296355028596R106730-13720.86IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296370828596R109730-134939IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296453928596R125730-1380825IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296670928596R107730-13641.37IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0296697128596R108730-137128IP
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする