イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
- 用途
- 切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
- 材質
- クロムバナジウムモリブデン鋼
- 全長(mm)
- 110
- 差込角(mm)
- 4
- 適合ドライバー
- 【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ

























