内容量1個
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : SMT●定格電流 : 1.75A●シリーズ : FLE●コンタクト材質 : 青銅●FLEシリーズSMTソケットストリップは、次の製品とかん合します。 FTSHシリーズマイクロヘッダ。代表品番 ; 767-6774 767-6774 を参照してください。 FTSシリーズマイクロ低プロファイル端子ストリップ。代表品番 ; 481-4702 481-4702 を参照してください。. 表面実装高信頼ソケットストリップ - FLEシリーズ. Samtecの基板対基板FLEシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、本体高さ4.55 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板FLEシリーズ製品は、0.25 μm金めっきコンタクトと0.075 μm金めっきテールを備えた、1.27 mmピッチのSMTソケットです。. 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃
注文コード02473366
品番FLE-105-01-G-DV