Samtec 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.2A●定格電圧 : 250 V●シリーズ : SFM●表面処理:コンタクト : ニッケル上に金 / スズ●0.050インチTiger Eye(TM)高信頼ソケットストリップピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) コンタクトシステム: Tiger Eye(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 極性付き1 / 2列マルチフィンガーBeCuコンタクトシステム、最大100ピン 特長: 極めて厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) 注文コード02473515 品番SFM-105-02-S-D-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.2A●定格電圧 : 250 V●シリーズ : SFM●表面処理:コンタクト : ニッケル上に金 / スズ●0.050インチTiger Eye(TM)高信頼ソケットストリップピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) コンタクトシステム: Tiger Eye(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 極性付き1 / 2列マルチフィンガーBeCuコンタクトシステム、最大100ピン 特長: 極めて厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする