内容量1個
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 3.2A●定格電圧 : 250 V●シリーズ : SFM●表面処理:コンタクト : ニッケル上に金 / スズ●ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) コンタクトシステム: Tiger Eye(TM) 向き: 垂直、水平 終端: スルーホール、表面実装 用途: 極性付き1 / 2列マルチフィンガーBeCuコンタクトシステム、最大100ピン 特長: 極めて厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))
注文コード02475825
品番SFM-105-02-S-D