フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
57シリーズ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02481665
品番
57-14S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅(mm)
30
高さ(mm)
17.2
厚さ(mm)
8.8
型式
レセプタクル用キャップ14芯用
仕様
レセプタクル用キャップ
材質
ポリエチレン
形状
ストレート
種類
角型
極数
14
定格電圧(V)
AC500
定格電流(A)
5
適合コネクタ芯数
14芯
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ