IPS1-110-01-S-D-RA Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC 02488136

Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 絶縁された電源コネクタのソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 1.095 kV 、 775 V●シリーズ : IPS1●コンタクト材質 : 青銅●0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95 ℃ 2列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール注文コード02488136品番IPS1-110-01-S-D-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 絶縁された電源コネクタのソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 1.095 kV 、 775 V●シリーズ : IPS1●コンタクト材質 : 青銅●0.100インチ(2.54 mm)ピッチ 定格電流: 4.8A @ 95 ℃ 2列 個別にシュラウドの付いたコンタクト オプションのロッククリップ 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする