Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数 20●行数 2●ピッチ 2mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 3.2A●シリーズ TLE●表面処理:コンタクト 金●コスト効果の高い2.00 mm Tiger Beam(TM) 1ビームソケットストリップです。用途: 標準及びパススルー2列、最大100ピン コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) ピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直 注文コード02488915 品番TLE-110-01-G-DV-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 20●行数 2●ピッチ 2mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 3.2A●シリーズ TLE●表面処理:コンタクト 金●コスト効果の高い2.00 mm Tiger Beam(TM) 1ビームソケットストリップです。用途: 標準及びパススルー2列、最大100ピン コンタクトシステム: Tiger Beam(TM) ピッチ: 2.00 mm (0.0787インチ) 特長: コスト効果及び信頼性の高いコンタクトシステム 終端: 表面実装 向き: 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする