STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TS912IDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02489536 品番TS912IDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±3 V, ±5 V●標準スルーレート : 0.8V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●高さ : 1.25mm●TS912、TS912A、TS914、TS914A、低電力、CMOS入力オペアンプ搭載. レールツーレール入力及び出力電圧範囲 シングル電源又は(デュアル電源)の動作電圧: 2.7 → 16 V 低入力バイアス電流: 1 pA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大5 mV (Aグレード) 600 Ω及び100 Ωの負荷に合わせた仕様規定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする