内容量1セット(200個)仕様●極数 400●行数 10●ピッチ 1.27mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●シリーズ ASP●コンタクト材質 銅●FMC規格ではSamtecのSEARAY(TM)コネクタセットが指定されています。VITA 57 SEAM SEAFシリーズシステムは、40×10構成の400個のI/Oを、又は個別に装着される40×10構成の160個のI/Oを、スタック高8.5 mm及び10 mmで実現します。供給されている全FMC指定コネクタの一覧を以下に示します。注文コード02490227品番ASP-134485-01