Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.75A●シリーズ : CLP●コンタクト材質 : 青銅●FTSヘッダとかん合、代表品番 ; 507-7437 507-7437 を参照 FTSHヘッダとかん合します。代表品番 ; 767-6768 767-6768 を参照してください。. 表面実装低プロファイルソケット - CLPシリーズ. このSMT CLPシリーズの低プロファイルソケットは、金めっきを2度塗りしたTiger Clawコンタクトとすずめっきテールを装備しています。. 低プロファイル(2.21 mm) SMTメスソケット(1.27 mmピッチ) 0.25 μm金めっきコンタクト 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃ 注文コード02490891 品番CLP-110-02-L-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.75A●シリーズ : CLP●コンタクト材質 : 青銅●FTSヘッダとかん合、代表品番 ; 507-7437 507-7437 を参照 FTSHヘッダとかん合します。代表品番 ; 767-6768 767-6768 を参照してください。. 表面実装低プロファイルソケット - CLPシリーズ. このSMT CLPシリーズの低プロファイルソケットは、金めっきを2度塗りしたTiger Clawコンタクトとすずめっきテールを装備しています。. 低プロファイル(2.21 mm) SMTメスソケット(1.27 mmピッチ) 0.25 μm金めっきコンタクト 定格電流: 1.75 A 動作温度: -55 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする