曜日別特売
RSM-110-02-L-D Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02491128

Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(44個)仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : マイクロソケット●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : RSM●Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ° C RoHS に準拠しています注文コード02491128品番RSM-110-02-L-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●極数 : 20●行数 : 2●ピッチ : 1.27mm●タイプ : マイクロソケット●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : RSM●Samtec RSM シリーズ SMT マイクロソケットは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流: 3.1 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125 ° C RoHS に準拠していますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする