DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-01
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.05
1.05
1.1
1.3
1.34
1.5
1.8
シャンク径(Φmm)
1.05
1.05
1.1
1.3
1.34
1.5
1.8
全長(mm)
40
40
45
150
75
200
100
溝長(mm)
15
15
20
35
50
45
全181種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02496296
品番
DZSDS-0105-040-015
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.05
溝長(mm)
15
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.05
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。