カイダーベースボード工業
カイダーベースボード工業の 建物管理・メンテナンス
カイダーベースボード工業の 点検口・収納庫
カイダーベースボード工業の 壁点検口
スマートIII点検口 12.5mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02496369
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様
壁付用
材質
フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
200×200
色
ライトグレー
開口寸法(mm)
194×194
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません