DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
1.15
1.05
1.1
1.3
1.34
1.5
1.8
シャンク径(Φmm)
1.15
1.05
1.1
1.3
1.34
1.5
1.8
全長(mm)
30
40
45
150
75
200
100
溝長(mm)
10
15
20
35
50
45
全181種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02496472
品番
DZSDS-0115-030-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,790
ドリル径(Φmm)
1.15
溝長(mm)
10
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
1.15
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。