曜日別特売
102506000112170 スーパーアルキットF 日栄インテック 02496799

スーパーアルキットF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02496799
品番
102506000112170
販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要

用途
ハゼ式折板屋根向け室外機架台
型番
1212タイプ
材質
アルミ
寸法(mm)
1200×1200
注意
※折板屋根のハゼ締め状況、形状、寸法により取付ができない場合があります。屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。ハゼピッチ500mm用となります。屋根への負荷を考慮し、タイトフレーム上へ架台設置を推奨します。詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。スーパーアルキットF ACRのみ架台形状が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする