曜日別特売
H-100 SB型巾木(スカートボード)Bタイプ カイダーベースボード工業 02497087

H-100 SB型巾木(スカートボード)Bタイプ カイダーベースボード工業 02497087
H-100 SB型巾木(スカートボード)Bタイプ カイダーベースボード工業 02497087

SB型巾木(スカートボード)Bタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
KB-310
寸法(mm)100×2
内容量1本注文コード02497087品番H-100
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。

材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000寸法(mm)100×2KB-310

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,350/税込8,085
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする