IFANGER
転造用駒 平目 ピッチ1.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500150
品番
RDAA-200806-00-1.0-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーと組み合わせて使用します
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
8
寸法b(mm)
6
ホルダー
RCSR2086 , RCSR2586
寸法T(mm)
1
コーティング
HSS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません