DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
4
4.18
4.24
4.7
シャンク径(Φmm)
4
4.18
4.24
4.7
全長(mm)
200
60
70
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02501257
品番
DZSDS-0400-200-070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,720
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
70
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。