DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
4.13
4.18
4.24
4.7
シャンク径(Φmm)
4.13
4.18
4.24
4.7
全長(mm)
60
60
70
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02501433
品番
DZSDS-0413-060-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,140
ドリル径(Φmm)
4.13
溝長(mm)
40
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4.13
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。