曜日別特売
DS-12 KT DSプレート 高耐食性鋼板製 南電機 02502040

DSプレート 高耐食性鋼板製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合吊りボルトW1/2・M12
内容量1袋(10個)注文コード02502040品番DS-12 KT
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
適合吊りボルト
W1/2・M12
適合
ハンガー:KT-D30H・KT-D45H
材質
高耐食性めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする