2RK6GN-AW2BJ【ワケあり】 レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm オリエンタルモーター 02502670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は電圧・シャフト形状・配線方式など57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
100
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
端子箱付
注文コード
02502670
品番
2RK6GN-AW2BJ【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,799
販売価格(税別)アウトレット
¥11,980¥8,908
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
100
コンデンサの種類
単相100V/200V用コンデンサ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
出力(kW)
0.006
種類
レバーシブルモーター
周波数(Hz)
50/60
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
GN歯切り
配線方式
端子箱付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35426501
2026-08-19
用途: 電動シャッター用モーター交換

3年前に購入したモーターが廃番になったため同等品を購入、後継品は無いと記載されていたがサイズや仕様を調べたらこれで問題なかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする