AR50738【ワケあり】 非常・誘導灯 コイズミ照明 02502740

非常・誘導灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・色温度など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
色温度(K)
2700
注文コード
02502740
品番
AR50738【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥112,900販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)アウトレット
¥52,980¥42,980

階段通路誘導灯として使用可能。
非常時は約75%点灯。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
本体:アルミダイカスト(白色塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)
色温度(K)
2700
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ
幅(mm)
□240
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
9.4
型式認可番号
3AE-1073
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
110
演色指数(Ra)
83
非常灯評定番号
LALE-024
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする