DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
5.05
5.1
5.59
5.9
シャンク径(Φmm)
5.05
5.05
5.1
5.59
5.9
全長(mm)
65
100
65
150
溝長(mm)
40
60
40
75
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02502815
品番
DZSDS-0505-065-040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,340
溝長(mm)
40
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
5.05
材質
超硬
直径(Φmm)
5.05
コーティング
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。