適合規格MIL規格(MIL-C-83503)
UL規格(ファイルNo.E103202)認定
RoHS適合
形状MILタイプソケット+ストレインリリーフ適合XG4T-2004(ストレインリリーフ)定格電圧(V)AC250極数20適合電線1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)結線方式圧接ピッチ(mm)1.27使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)寸法D(mm)30定格電流(A)1寸法E(mm)22.86材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)極性ガイド1総合挿入力20×1.96N以下材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)