曜日別特売
964914001【ワケあり】 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 02503869

964914001【ワケあり】 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 02503869
964914001【ワケあり】 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 02503869
964914001【ワケあり】 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 02503869
964914001【ワケあり】 手押し式芝刈り機 54 ハスクバーナ 02503869

手押し式芝刈り機 54

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02503869
品番
964914001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

54ノヴォレットは、ベーシックなリール式5枚刃の芝刈機であり、小規模な芝生に最適です。
刈幅は40cmとワイド。刈高は、12-38mmの4段階調整式。
別売のグラスキャッチャー(集草カゴ)を取り付けると、刈り取った丈の長い草を収集することができます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
(刈取システム)リール式5枚刃
刈り幅(mm)
400
刈込み高さ(mm)
12~38
乾燥質量(kg)
9.1
注意
※グラスキャッチャー(集草カゴ)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: 芝刈り
サービス業

流石スエーデン、チェンソーは25年使っていますが、これも抜群の切れ味であります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする