DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S RSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.59
0.41
0.73
1.58
1.96
全長(mm)
38
38
45
溝長(mm)
6
6
8
10
22
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02505003
品番
RSD-0059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
ドリル径(Φmm)
0.59
溝長(mm)
6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
CR1
表面処理
ノンコート