DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S RSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.96
0.41
0.73
1.58
1.96
全長(mm)
45
38
45
溝長(mm)
22
6
8
10
22
全171種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02506376
品番
RSD-0196
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.96
溝長(mm)
22
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
材質
CR1
表面処理
ノンコート