DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S SDS-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.33
0.64
0.75
シャンク径(Φmm)
0.33
0.64
0.75
溝長(mm)
7
10
12
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02506455
品番
SDS-0033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,640
ドリル径(Φmm)
0.33
溝長(mm)
7
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
0.33
材質
超硬
表面処理
ノンコート