SDS-0064 ドリル 超硬S SDS-00 DIJET(ダイジェット工業) 02506735

ドリル 超硬S SDS-00

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.64
シャンク径(Φmm)0.64
溝長(mm)10
内容量1本注文コード02506735品番SDS-0064
参考基準価格(税別)¥3,640販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ドリル径(Φmm)0.64溝長(mm)10全長(mm)40シャンク径(Φmm)0.64材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする