SDS-0065 ドリル 超硬S SDS-00 DIJET(ダイジェット工業) 02506744

ドリル 超硬S SDS-00

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)0.65
シャンク径(Φmm)0.65
溝長(mm)10
内容量1本注文コード02506744品番SDS-0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,640
ドリル径(Φmm)0.65溝長(mm)10全長(mm)40シャンク径(Φmm)0.65材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする